Sorvausterän pikavaihtopidike A16/90

Tuote nro.: 318100 A16/90
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    tyyppi A16/90
    sopii tuotteelle nro 318000 A
    Työkalunpitimen korkeus 16 mm
    Pituus 90 mm
    Alaosan paksuus W 8,75 mm
    Tuotetyyppi Teränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 318100 A16/90
    EAN / GTIN 4045197315748
    Valmistajan numero D 11/16/90

    Kuvaus

    Malli:

    Litteällä työkalutuella. Varustettu korkeudensäätöruuvilla ja kolmella työkalukiinnitysruuvilla.

    Ohje:

    Tilattaessa varaosia nro 318110318130 on ilmoitettava varaosanumero ja teränpitimen pikavaihtopään A, B, C tai E koko.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin