Sorvausterän pikavaihtopidike E25/100

Tuote nro.: 318100 E25/100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi E25/100
sopii tuotteelle nro 318000 E
Työkalunpitimen korkeus 25 mm
Pituus 100 mm
Alaosan paksuus W 12 mm
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 318100 E25/100
EAN / GTIN 2050002067509
Valmistajan numero 113835 / CM-SMD-346

Kuvaus

Malli:

Litteällä työkalutuella. Varustettu korkeudensäätöruuvilla ja kolmella työkalukiinnitysruuvilla.

Ohje:

Tilattaessa varaosia nro 318110318130 on ilmoitettava varaosanumero ja teränpitimen pikavaihtopään A, B, C tai E koko.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin