Leukojen sorvausrengas 153/110 mm

Tuote nro.: 315900 153/110
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-/sisä-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Ulko-⌀ 153 mm
    sisä-⌀ 110 mm
    Ripustusalueen ⌀ asento J 50 mm - 115 mm
    Ripustusalueen ⌀ asento A 150 mm - 215 mm
    Paino 1,5 kg
    Soveltuu sorvinistukoihin ⌀:aan saakka 250 mm
    soveltuu sorvinistukoihin, joiden ⌀ 80 mm - 200 mm
    Tuotetyyppi Leukojen avaamisregas

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 315900 153/110
    EAN / GTIN 4019208059464
    Valmistajan numero 220206

    Kuvaus

    Malli:

    Rungossa on muottiintaottu kierukkalevy, jota voidaan kiertää rungonkehällä olevasta pyällyksestä. Kierukkalevy liikuttaa kolmea kääntyvää säätöleukaa portaattomasti sisään- ja ulospäin. Ulkosorvausta varten säätöleukojen tartuntaruuvit asetetaan sorvin istukan päällileukojen porauksiin ja istukka kiristetään. Istukka on ulkosorvauksessa samassa asennossa (esikiristys)kuin työkappaletta myös myöhemmin työstettäessä.

    Malli - kuva:

    säätöleuat
    pyällys
    runko kierukkalevyllä
    päällileuat
    ripustusruuvi

    Käyttö:

    Pehmeiden päällileukojen tarkoituksenmukaiseen sisä- ja ulkosorvaukseen sorvausistukoissa. Soveltuu myös karkaistujen päällileukojen hiontaan ja viimeistelyyn karan pyöriessä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin