{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 215 mm | |
sisä-⌀ | 135 mm | |
Ripustusalueen ⌀ asento J | 70 mm - 140 mm | |
Ripustusalueen ⌀ asento A | 215 mm - 285 mm | |
Paino | 5 kg | |
Soveltuu sorvinistukoihin ⌀:aan saakka | 250 mm | |
Tuotetyyppi | Leukojen avaamisregas |
Tuotekoodi | 315900 215/135 | |
EAN / GTIN | 4019208059488 | |
Valmistajan numero | 220208 |