{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 244 mm | |
sisä-⌀ | 162 mm | |
Ripustusalueen ⌀ asento J | 100 mm - 175 mm | |
Ripustusalueen ⌀ asento A | 240 mm - 360 mm | |
Paino | 6 kg | |
Soveltuu sorvinistukoihin ⌀:aan saakka | 250 mm | |
Tuotetyyppi | Leukojen avaamisregas |
Tuotekoodi | 315900 244/162 | |
EAN / GTIN | 4019208059495 | |
Valmistajan numero | 220209 |