{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 290 mm | |
sisä-⌀ | 208 mm | |
Ripustusalueen ⌀ asento J | 145 mm - 215 mm | |
Ripustusalueen ⌀ asento A | 290 mm - 360 mm | |
Paino | 7 kg | |
Soveltuu sorvinistukoihin ⌀:aan saakka | 315 mm | |
Tuotetyyppi | Leukojen avaamisregas |
Tuotekoodi | 315900 290/208 | |
EAN / GTIN | 4019208059501 | |
Valmistajan numero | 220210 |