{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 160 mm | |
Pituus L | 65 mm | |
Uraleveys D +0,01 | 12,68 mm | |
Portaan leveys B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Sopii värikoodiin | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Kierre | M8 | |
Tuotetyyppi | Tasokierukkaistukan leuka |
Tuotekoodi | 314100 160 | |
EAN / GTIN | 4019208034249 | |
Valmistajan numero | 107545 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Perusleukasarja, 4 osaa, karkaistu, Istukkatyypille: 160mm
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
107 kappaletta varastossa
|
|
Istukkatyypille | 160 mm | 160 mm |
Kierre | M8 | M10 |
Pituus L | 65 mm | 65 mm |
Sopii värikoodiin | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | HOLEX-tasokierreistukka ja leuka |
Uraleveys D +0,01 | 12,68 mm | |
Portaan leveys B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Tuotetyyppi | Tasokierukkaistukan leuka | Tasokierukkaistukan leuka |