Perusleukasarja, 4 osaa, karkaistu 100 mm

Tuote nro.: 314100 100
Aseta hinta 4 kpl (99,76 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Istukkatyypille (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Istukkatyypille 100 mm
Pituus L 46 mm
Uraleveys D +0,01 9,5 mm
Portaan leveys B1 −0,05 7,94 mm
Sopii värikoodiin Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Kierre M6
Tuotetyyppi Tasokierukkaistukan leuka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 314100 100
EAN / GTIN 4019208034218
Valmistajan numero 107542

Kuvaus

Käyttö:

Karkaistujen kääntöleukojen tai pehmeiden päällileukojen kiinnittämiseen.

Sopii:

Nelileukainen sorvinistukka nro 312505; 312705.

Ohje:

  • Periaatteessa istukan leuat voidaan uusia niin kauan, kuin rungon johde ei ole kulunut loppuun.
  • Jälkeenpäin hankitut päällileuat sekä ulko- ja sisäpuoliset porrastusleuat on hiottava loppuun istukassa pyörintä- ja aksiaaliliikkeelle.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin