{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 250 mm | |
Pituus L | 92 mm | |
Uraleveys D +0,01 | 19,03 mm | |
Portaan leveys B1 −0,05 | 12,7 mm | |
Sopii värikoodiin | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Kierre | M12 | |
Tuotetyyppi | Tasokierukkaistukan leuka |
Tuotekoodi | 314100 250 | |
EAN / GTIN | 4019208034263 | |
Valmistajan numero | 107547 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Perusleukasarja, 4 osaa, karkaistu, Istukkatyypille: 250mm
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
|
|
Istukkatyypille | 250 mm | 250 mm |
Kierre | M12 | M12 |
Pituus L | 92 mm | 92 mm |
Sopii värikoodiin | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | HOLEX-tasokierreistukka ja leuka |
Tuotetyyppi | Tasokierukkaistukan leuka | Tasokierukkaistukan leuka |