Perusleukasarja, 3-os., karkaistu 160

Tuote nro.: 312976 160
Aseta hinta 3 kpl (46,00 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
107 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Istukkatyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Istukkatyypille 160 mm
Pituus L 65 mm
Leveys B 20 mm
Korkeus H 29 mm
Sopii värikoodiin HOLEX-tasokierreistukka ja leuka
Kierre M10
Tuotetyyppi Tasokierukkaistukan leuka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 312976 160
EAN / GTIN 4062406154974
Valmistajan numero 312976 160

Kuvaus

Ohje:

Yhteensopiva Bison-kolmileukaistukan kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin