ER-kiristysmutteri High Speed 32

Tuote nro.: 309610 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
90 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ER-holkeille Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 6499 D
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ER-holkeille 32 mm
Standardi DIN 6499 D
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Kokonaispituus L 23 mm
Ulko-⌀ D 50 mm
Kierre M40X1,5
Suurin kiristysmomentti 180 Nm
Tuotetyyppi Kiristysmutteri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309610 32
EAN / GTIN 4045197291998
Valmistajan numero 309610 32

Kuvaus

Malli:

Kiinnittimen kierteet ja kartio hiottuja parhaan pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.
Mutterit pinnoitettu: pienempi kitkakerroin ja suurempi kiristysvoima sekä korkea kulutus- ja korroosionkestävyys.
Urilla.

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Erikoistarvike:

ER-kiristysavain nro 309680 − 30 9740.
Yksipäinen kiintoavain (kokoon 16), nro 613300 koko 25.

Ohje:

Istukka ja kiinnitysmutteri tasapainotettu erikseen!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


ER-kiristysmutteri High Speed 32

ER-kiristysmutteri High Speed 32

pyynnöstä
Varastossa
90 kappaletta varastossa
53,36 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
267 kappaletta varastossa
32,55 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
83,26 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
30,36 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Ulko-⌀ D 50 mm 50 mm 50 mm 40 mm
ER-holkeille 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Kokonaispituus L 23 mm 23 mm 23 mm 17,5 mm
Kierre M40X1,5 M40X1,5 M40×1,5 M40×1,5
Suurin kiristysmomentti 180 Nm 180 Nm 180 Nm 70 Nm
Standardi DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D
Tuotetyyppi Kiristysmutteri Kiristysmutteri Kiristysmutteri Kiristysmutteri

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin