{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 6499 D | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Kokonaispituus L | 12 mm | |
Ulko-⌀ D | 19 mm | |
Kierre | M14×0,75 | |
Suurin kiristysmomentti | 40 Nm | |
Avainkoko SW | 17 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysmutteri |
Tuotekoodi | 309610 11 | |
EAN / GTIN | 4062406110031 | |
Valmistajan numero | 309610 11 |