{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-holkeille | 20 mm | |
Standardi | DIN 6499 D | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Kokonaispituus L | 19,5 mm | |
Ulko-⌀ D | 34 mm | |
Kierre | M25×1,5 | |
Suurin kiristysmomentti | 110 Nm | |
Avainkoko SW | 30 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysmutteri |
Tuotekoodi | 309610 20 | |
EAN / GTIN | 4062406787318 | |
Valmistajan numero | 309610 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-kiristysmutteri High Speed 20
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
48,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa
28,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
68,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ D | 34 | 34 | 38 |
ER-holkeille | 20 | 20 | 20 |
Kokonaispituus L | 19,5 | 19,5 | 22,6 |
Kierre | M25×1,5 | M25×1,5 | M28×1 |
Standardi | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 6,3, kun 15000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Tuotetyyppi | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri |