{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-holkeille | 32 mm | |
Standardi | DIN 6499 D | |
Kokonaispituus L | 17,5 mm | |
Ulko-⌀ D | 40 mm | |
Kierre | M40×1,5 | |
Suurin kiristysmomentti | 70 Nm | |
Avainkoko SW | 32 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysmutteri |
Tuotekoodi | 309621 32 | |
EAN / GTIN | 4062406093464 | |
Valmistajan numero | 309621 32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-kiristysmutteri sisällä 32
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
30,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
252 kappaletta varastossa
32,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
53,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
83,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ D | 40 | 50 | 50 | 50 |
ER-holkeille | 32 | 32 | 32 | 32 |
Kokonaispituus L | 17,5 | 23 | 23 | 23 |
Kierre | M40×1,5 | M40X1,5 | M40X1,5 | M40×1,5 |
Suurin kiristysmomentti | 70 | 180 | 180 | 180 |
Standardi | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Tuotetyyppi | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri |