{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-holkeille | 40 mm | |
Standardi | DIN 6499 D | |
Kokonaispituus L | 20 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
Kierre | M50×1,5 | |
Suurin kiristysmomentti | 120 Nm | |
sopiva haka-avain nro 628400 | 45/50 | |
Tuotetyyppi | Kiristysmutteri |
Tuotekoodi | 309621 40 | |
EAN / GTIN | 4062406093471 | |
Valmistajan numero | 309621 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
ER-kiristysmutteri sisällä, ER-holkeille: 40
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
34,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
37,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
57,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
98,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ D | 50 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
ER-holkeille | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Kokonaispituus L | 20 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Kierre | M50×1,5 | M50X1,5 | M50X1,5 | M50X1,5 |
Suurin kiristysmomentti | 120 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm |
Standardi | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Tuotetyyppi | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri |