{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 11 mm | |
Sovitin | ET 32 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | 4538 E | |
Ulko-⌀ D | 33 mm | |
Kokonaispituus L | 43 mm | |
Aksiaaliveto | 10 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 309432 11 | |
EAN / GTIN | 2050001704139 | |
Valmistajan numero | 13366011100 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi 11 mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
127,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
126,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ET 32 | ET 32 |
Ulko-⌀ D | 33 mm | 33 mm |
Aksiaaliveto | 10 mm | |
Kokonaispituus L | 43 mm | 42,5 mm |
Nim. kiristys-⌀ d | 11 mm | 11 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki |