ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi 7 mm

Tuote nro.: 309432 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nim. kiristys-⌀ d 7 mm
    Sovitin ET 32
    Standardi Tehdasnormi
    tyyppi 4538 E
    Ulko-⌀ D 33 mm
    Kokonaispituus L 43 mm
    Aksiaaliveto 10 mm
    Tuotetyyppi Kiristysholkki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 309432 7
    EAN / GTIN 2050001704092
    Valmistajan numero 13366010700

    Kuvaus

    Malli:

    Kierretappien kiristysholkit, DIN 6499 / ISO 15488, muoto CET-GB pyörintä 20 µm.

    Käyttö:

    Kierteitykseen jyrsin- ja sorvauskeskuksissa.

    Sopii:

    Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

    Ohje:

    Kiristää vain nimellis-⌀:n. Ei sovi ER-tarkkuuskiristysholkki-istukkaan CENTRO P.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi  7 mm

    ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi 7 mm

    pyynnöstä
    Saatavilla 2-3 viikossa
    0 kappaletta varastossa
    127,65 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    6 kappaletta varastossa
    124,78 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    Sovitin ET 32 ET 32
    Ulko-⌀ D 33 33
    Aksiaaliveto 10
    Kokonaispituus L 43 42,5
    Nim. kiristys-⌀ d 7 7
    Standardi Tehdasnormi Tehdasnormi
    Tuotetyyppi Kiristysholkki Kiristysholkki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin