{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 6 mm | |
Sovitin | ET 32 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | 4538 E | |
Ulko-⌀ D | 33 mm | |
Kokonaispituus L | 43 mm | |
Aksiaaliveto | 10 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 309432 6 | |
EAN / GTIN | 2050001704085 | |
Valmistajan numero | 13366010600 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi 6 mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
127,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
109,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
126,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
94,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ET 32 | ET 25 | ET 32 | ET 16 |
Ulko-⌀ D | 33 | 26 | 33 | 17 |
Kokonaispituus L | 43 | 35 | 42,5 | 29 |
Nim. kiristys-⌀ d | 6 | 6 | 6 | 6 |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Radiaalikompensaatio R kalvinta | 0,05 | 0,1 | 0,05 | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki | Kiristysholkki | Kiristysholkki |