ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan 11 mm

Tuote nro.: 309448 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 11 mm
Sovitin ET 32
Standardi Tehdasnormi
Ulko-⌀ D 33 mm
Kokonaispituus L 42,5 mm
Aksiaalikompensointi 0,1 mm
Radiaalikompensaatio R kierteiden työstö 0,5 mm
Radiaalikompensaatio R kalvinta 0,1 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309448 11
EAN / GTIN 4045197783165
Valmistajan numero 309448 11

Kuvaus

Malli:

Karkaistu ja hiottu.

Etu:

Radiaalikompensointi tasaa lievät keskiövirheet (vaatimusten mukainen keskisyys ja kierre- ja sovitelaatu). Aksiaalikompensointi 0,1 mm.

Käyttö:

Kierteitykseen esim. jyrsin- ja sorvauskeskuksissa.

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Ohje:

Kiristää vain nimellis-⌀:n. Ei sovi ER-tarkkuuskiristysholkki-istukkaan CENTRO P.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin