{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 10 mm | |
Sovitin | ET 32 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Ulko-⌀ D | 33 mm | |
Kokonaispituus L | 42,5 mm | |
Aksiaalikompensointi | 0,1 mm | |
Radiaalikompensaatio R kierteiden työstö | 0,5 mm | |
Radiaalikompensaatio R kalvinta | 0,1 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 309448 10 | |
EAN / GTIN | 4045197783158 | |
Valmistajan numero | 309448 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan, ET 32, Nim. kiristys-⌀ d: 10mm
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
126,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
109,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ET 32 | ET 25 |
Ulko-⌀ D | 33 mm | 26 mm |
Kokonaispituus L | 42,5 mm | 35 mm |
Nim. kiristys-⌀ d | 10 mm | 10 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki |