ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi 10 mm

Tuote nro.: 309430 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 10 mm
Sovitin ET 25
Standardi Tehdasnormi
tyyppi 4285 E
Ulko-⌀ D 26 mm
Kokonaispituus L 34 mm
Aksiaaliveto 8 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309430 10
EAN / GTIN 2050001704061
Valmistajan numero 13365011000

Kuvaus

Malli:

Kierretappien kiristysholkit, DIN 6499 / ISO 15488, muoto CET-GB pyörintä 20 µm.

Käyttö:

Kierteitykseen jyrsin- ja sorvauskeskuksissa.

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Ohje:

Kiristää vain nimellis-⌀:n. Ei sovi ER-tarkkuuskiristysholkki-istukkaan CENTRO P.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi  10 mm

ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi 10 mm

pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
119,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
109,71 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
126,50 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Sovitin ET 25 ET 25 ET 32
Ulko-⌀ D 26 mm 26 mm 33 mm
Kokonaispituus L 34 mm 35 mm 42,5 mm
Nim. kiristys-⌀ d 10 mm 10 mm 10 mm
Standardi Tehdasnormi Tehdasnormi Tehdasnormi
Radiaalikompensaatio R kalvinta 0,05 mm 0,1 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki Kiristysholkki Kiristysholkki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin