{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 8 mm | |
Sovitin | ET 25 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | 4285 E | |
Ulko-⌀ D | 26 mm | |
Kokonaispituus L | 34 mm | |
Aksiaaliveto | 8 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 309430 8 | |
EAN / GTIN | 2050001704047 | |
Valmistajan numero | 13365010800 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi, ET 25, Nim. kiristys-⌀ d: 8mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
119,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
126,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
109,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ET 25 | ET 32 | ET 25 |
Ulko-⌀ D | 26 mm | 33 mm | 26 mm |
Kokonaispituus L | 34 mm | 42,5 mm | 35 mm |
Nim. kiristys-⌀ d | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki | Kiristysholkki |