ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi 4,5 mm

Tuote nro.: 309430 4,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 4,5 mm
Sovitin ET 25
Standardi Tehdasnormi
tyyppi 4285 E
Ulko-⌀ D 26 mm
Kokonaispituus L 34 mm
Aksiaaliveto 8 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309430 4,5
EAN / GTIN 2050001704016
Valmistajan numero 13365010450

Kuvaus

Malli:

Kierretappien kiristysholkit, DIN 6499 / ISO 15488, muoto CET-GB pyörintä 20 µm.

Käyttö:

Kierteitykseen jyrsin- ja sorvauskeskuksissa.

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Ohje:

Kiristää vain nimellis-⌀:n. Ei sovi ER-tarkkuuskiristysholkki-istukkaan CENTRO P.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Compare with similar products

This article


Recommendations


ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi  4,5 mm

ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi 4,5 mm

pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
119,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
108,56 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Sovitin ET 25 ET 25
Ulko-⌀ D 26 26
Kokonaispituus L 34 35
Nim. kiristys-⌀ d 4,5 4,5
Standardi Tehdasnormi Tehdasnormi
tyyppi 4285 E
Tuotetyyppi Kiristysholkki Kiristysholkki

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin