{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 8 mm | |
Sovitin | ER 25 | |
Standardi | ISO 15488-A | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
tyyppi | 429 E | |
Ulko-⌀ D | 25,7 mm | |
Kokonaispituus L | 34 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 308946 8 | |
EAN / GTIN | 2050001767349 | |
Valmistajan numero | 13725010800 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen, ER 25, Nim. kiristys-⌀ d: 8mm
pyynnöstä
Varastossa
118 kappaletta varastossa
61,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
41,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
51,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
306 kappaletta varastossa
29,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ER 25 | ER 25 | ER 25 | ER25 |
Ulko-⌀ D | 25,7 mm | 26 mm | 25,7 mm | 26 mm |
Kokonaispituus L | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Standardi | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
tyyppi | 429 E | 429 E | 4282 E | 429 E |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki | Kiristysholkki | Kiristysholkki |