{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 9 mm | |
Sovitin | ER 25 | |
Standardi | ISO 15488-A | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
tyyppi | 429 E | |
Ulko-⌀ D | 25,7 mm | |
Kokonaispituus L | 34 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 308946 9 | |
EAN / GTIN | 2050001766069 | |
Valmistajan numero | 13725010900 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-kiristysholkki sis. tiivisteen 9 mm
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
68,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
41,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
51,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ D | 25,7 mm | 26 mm | 25,7 mm |
Kokonaispituus L | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Nim. kiristys-⌀ d | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Standardi | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
tyyppi | 429 E | 429 E | 4282 E |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki | Kiristysholkki |