{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 4 mm | |
Sovitin | ER 25 | |
Standardi | ISO 15488-A | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
tyyppi | 429 E | |
Ulko-⌀ D | 25,7 mm | |
Kokonaispituus L | 34 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 308946 4 | |
EAN / GTIN | 2050001767738 | |
Valmistajan numero | 13725010400 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-kiristysholkki sis. tiivisteen 4 mm
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
61,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
41,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ER 25 | ER 25 |
Ulko-⌀ D | 25,7 | 26 |
Kokonaispituus L | 34 | 34 |
Nim. kiristys-⌀ d | 4 | 4 |
Standardi | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
tyyppi | 429 E | 429 E |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki |