ER-kiristysholkki sis. tiivisteen ja suuttimet 8 mm

Tuote nro.: 308962 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 15488-A
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 10

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nim. kiristys-⌀ d 8 mm
    Sovitin ER 25
    Standardi ISO 15488-A
    Pyörintätarkkuus ≤ 10 µm
    tyyppi 429 E
    Ulko-⌀ D 26 mm
    Kokonaispituus L 34 mm
    Tuotetyyppi Kiristysholkki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 308962 8
    EAN / GTIN 4045197645111
    Valmistajan numero 308962 8

    Kuvaus

    Malli:

    Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu.
    Tiivistetyt mallit ruiskutussuuttimilla vain nimellishalkaisijoille.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin