{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 11 mm | |
Sovitin | ER 25 | |
Standardi | ISO 15488-A | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm | |
tyyppi | 429 E | |
Ulko-⌀ D | 26 mm | |
Kokonaispituus L | 34 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 308962 11 | |
EAN / GTIN | 4045197645142 | |
Valmistajan numero | 308962 11 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-kiristysholkki sis. tiivisteen ja suuttimet 11 mm
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
41,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
51,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ER 25 | ER 25 |
Ulko-⌀ D | 26 | 25,7 |
Kokonaispituus L | 34 | 34 |
Nim. kiristys-⌀ d | 11 | 11 |
Standardi | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
tyyppi | 429 E | 4282 E |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki |