ER-kiristysholkki sis. tiivisteen, ER 25, Nim. kiristys-⌀ d: 14mm

Tuote nro.: 308946 14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 15488-A
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 5

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 14 mm
Sovitin ER 25
Standardi ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus ≤ 5 µm
tyyppi 429 E
Ulko-⌀ D 25,7 mm
Kokonaispituus L 34 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 308946 14
EAN / GTIN 2050001765260
Valmistajan numero 13725011400

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu ja hiottu.
Korroosiosuojaus: Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

Etu:

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

Ohje:

Sisältää tiivisteen sisäjäähdytystä varten (enintään 60 bar), voidaan kiristää vain nimellismittaan. Vastaa standardia ISO 15488-A.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


ER-kiristysholkki sis. tiivisteen, ER 25, Nim. kiristys-⌀ d: 14mm

ER-kiristysholkki sis. tiivisteen, ER 25, Nim. kiristys-⌀ d: 14mm

pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
61,07 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
41,06 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
51,41 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
117 kappaletta varastossa
29,44 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Sovitin ER 25 ER 25 ER 25 ER25
Ulko-⌀ D 25,7 mm 26 mm 25,7 mm 26 mm
Kokonaispituus L 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm
Standardi ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus ≤ 5 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
tyyppi 429 E 429 E 4282 E 429 E
Tuotetyyppi Kiristysholkki Kiristysholkki Kiristysholkki Kiristysholkki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin