{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 6 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Muoto | A | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 70 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
L2 | 24 mm | |
L3 | 24 mm | |
Säätöalue V | 10 mm | |
kierre M | M5 | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 307508 6 | |
EAN / GTIN | 2050001653277 | |
Valmistajan numero | 16.507.63.06.Z |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulikiristysistukka lyhyt, kapea 6 mm
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
573,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
511,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
380,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
394,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D2 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 |
Ulkonema A-mitta | 70 | 70 | 70 | 70 |
Säätöalue V | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Lastuamisstrategia | HSC | HSC | HSC | HSC |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka | Hydraulikiristysistukka | Hydraulikiristysistukka | Hydraulikiristysistukka |