{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Muoto | A | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 90 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
L2 | 48 mm | |
L3 | 48 mm | |
Säätöalue V | 10 mm | |
kierre M | M16 × 1 | |
Sopiva kavennusholkki | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 307508 20 | |
EAN / GTIN | 2050001653321 | |
Valmistajan numero | 16.507.63.20.Z |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulikiristysistukka lyhyt, kapea 20 mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
510,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
463,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
346,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
348,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D2 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Sovitin | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 |
Ulkonema A-mitta | 90 | 90 | 90 | 90 |
Muoto | A | A | A | A |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria | kyllä, enint. 80 baaria | kyllä, enint. 80 baaria | kyllä, enint. 80 baaria |
Sopiva kavennusholkki | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 |