{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 12 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Muoto | A | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 85 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
L2 | 40 mm | |
L3 | 40 mm | |
Säätöalue V | 10 mm | |
kierre M | M10 × 1 | |
Sopiva kavennusholkki | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 307508 12 | |
EAN / GTIN | 2050001653307 | |
Valmistajan numero | 16.507.63.12.Z |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Hydraulikiristysistukka lyhyt, kapea 12 mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
525,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
477,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
94 kappaletta varastossa
349,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
361,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D2 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Ulkonema A-mitta | 85 | 85 | 85 | 85 |
Ulko-⌀ D | 50 | 50 | 50 | 50 |
Muoto | A | A | A | A |
kierre M | M10 × 1 | M10 × 1 | M10 × 1 | M10 × 1 |
L3 | 40 | 40 | 40 | 46 |
Säätöalue V | 10 | 10 | 10 | 10 |