• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea, HSK-A 63, Kiinnitys-⌀ D1: 6mm

Tuote nro.: 307513 6
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kiinnitysnormi: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Muoto: A
  • Sisäjäähdytys: kyllä, enint. 80 baaria
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 6 mm
Sovitin HSK-A 63
Kiinnitysnormi DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Muoto A
Sisäjäähdytys kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC
Ulkonema A-mitta 70 mm
⌀ D2 26 mm
Ulko-⌀ D 50 mm
L2 24 mm
L3 37 mm
Säätöalue V 10 mm
kierre M M5
Ballufchip-reikä kyllä
Tuotetyyppi Hydraulikiristysistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 307513 6
EAN / GTIN 4062406544423
Valmistajan numero 307513 6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
  • RFID-/Balluff chip -poraus.

Käyttö:

  • Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen.
  • Hyvä lastuamiskyky (ei kuitenkaan erityisen vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa).

Erikoistarvike:

Kavennusholkit nro 302135302187, jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890, lieriömäinen puhdistustuurna nro 343720.

Ohje:

A-mitta = 200 mm saatavissa tilauksesta!

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • HD-Futter Garant Basic zum Spannen rotationssymmetrischer Werkzeuge.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Mindesteinspanntiefe beachten.
  • Bei Verwendung von Sonderkonstruktionen, abweichende Zeichnungsangaben beachten.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Verlängerungen nicht kombinieren.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin