{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 8 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 | |
Kiinnitysnormi | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Muoto | A | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 70 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
L2 | 25 mm | |
L3 | 37 mm | |
Säätöalue V | 10 mm | |
kierre M | M6 | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 307513 8 | |
EAN / GTIN | 4062406544430 | |
Valmistajan numero | 307513 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea 8 mm
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
380,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
496,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
376,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Ulkonema A-mitta | 70 | 70 | 70 |
Ballufchip-reikä | kyllä | kyllä | kyllä |
Muoto | A | A | A |
L3 | 37 | 24 | 24 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Säätöalue V | 10 | 10 | 10 |