Kapea hydraulikiristysistukka 3 mm

Tuote nro.: 303446 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Muoto: AD
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC; HPC

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 3 mm
Sovitin BT 30 A = 85
Kiinnitysnormi ISO 7388-2; JIS B6339
Muoto AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC; HPC
Ulkonema A-mitta 85 mm
⌀ D2 10 mm
⌀ D3 14,7 mm
Ulko-⌀ D 40 mm
L2 45 mm
Tuotetyyppi Hydraulikiristysistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 303446 3
EAN / GTIN 4045197868558
Valmistajan numero 303446 3

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin kapea rakenne (3°-profiili).
  • Ihanteelliset vaimennusominaisuudet.
  • Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus.
  • Varret kovasorvattu.

Käyttö:

  • Erityisesti työkalun- ja muotinvalmistukseen.
  • Kun häiriösärmät on pidettävä kurissa.
  • Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsintään.
  • Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokoloavaimen T-kahvalla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760308802, vähennysholkit nro 302135302187.