{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 12 mm | |
Sovitin | BT 30 A = 85 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 85 mm | |
⌀ D2 | 20 mm | |
⌀ D3 | 24,9 mm | |
Ulko-⌀ D | 40 mm | |
L2 | 47 mm | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 303446 12 | |
EAN / GTIN | 4045197868619 | |
Valmistajan numero | 303446 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kapea hydraulikiristysistukka 12 mm
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
655,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
517,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
290,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
447,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D2 | 20 | 18 | 32 | 24 |
Sovitin | BT 30 A = 85 | BT 40 A = 120 | BT 30 | BT 30 A = 85 |
Ulkonema A-mitta | 85 | 120 | 55 | 85 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Lastuamisstrategia | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC | HPC ;HSC |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka | Hydraulikiristysistukka | Hydraulikiristysistukka | Hydraulikiristysistukka |