Kiinnityspultti 60° tiivistetty 30

Tuote nro.: 308785 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii ISO-varteen Yksikköhinta sis. alv
  • Kiristyspulttinormi: MAS 403

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sopii ISO-varteen 30
    Porausominaisuus reiällä
    Kiristyspulttinormi MAS 403
    Laipan ⌀ D 16,5 mm
    Pään ⌀ D1 11 mm
    Kokonaispituus L 43 mm
    L1 23 mm
    kierre M M12
    Suurin kiristysmomentti 20 Nm
    Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille SK 30
    Avainkoko 13 mm
    Tuotetyyppi Kiinnityspultit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 308785 30
    EAN / GTIN 4045197648044
    Valmistajan numero 308785 30

    Kuvaus

    Kuvaus:

    Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

    Käyttö:

    Kartiovartisille työkaluille DIN 69871 ja JIS B 6339 (MAS-BT)., paitsi koko 30.

    Ohje:

    Tiivistetty O-renkaalla.
    Löydät sopivan kiristysavaimen ja avainkoot eShopista.
    Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.