{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 10 mm | |
Sovitin | BT 30 A = 85 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 85 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 22,9 mm | |
Ulko-⌀ D | 40 mm | |
L2 | 47 mm | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 303446 10 | |
EAN / GTIN | 4045197868602 | |
Valmistajan numero | 303446 10 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |