{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 32 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 32 mm | |
Sovitin | BT 40 lyhyt | |
Standardi | DIN 6358 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 18000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 60 mm | |
Ulko-⌀ D | 58 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 32 | |
Varavääntiörengas nro 309870 | 32 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 32 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 302897 32 | |
EAN / GTIN | 4062406101145 | |
Valmistajan numero | 302897 32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kombimallinen jyrsintuurna Muoto A 32 mm
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
67,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
80,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
113 kappaletta varastossa
80,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
103,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkonema A-mitta | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Ulko-⌀ D | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Tuurnan ⌀ d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna | Cono portafresas | Cono portafresas | Mandril de encaixe para fresa |