{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 32 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 32 mm | |
Sovitin | BT 40 lyhyt | |
Standardi | DIN 6358 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; JIS B6339 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Malli | BT-DC | |
Ulkonema A-mitta | 60 mm | |
a | 1 mm | |
Ulko-⌀ D | 58 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 32 | |
Varavääntiörengas nro 309870 | 32 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 32 | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 303760 32 | |
EAN / GTIN | 4062406250591 | |
Valmistajan numero | 303760 32 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |