{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 22 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 22 mm | |
Sovitin | BT 40 lyhyt | |
Standardi | DIN 6358 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 18000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 55 mm | |
Ulko-⌀ D | 40 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 22 | |
Varavääntiörengas nro 309870 | 22 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 22 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 302897 22 | |
EAN / GTIN | 4062406101121 | |
Valmistajan numero | 302897 22 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombimallinen jyrsintuurna Muoto A 22 mm
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
61,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
197 kappaletta varastossa
80,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
110,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
80,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
103,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | BT 40 lyhyt | SK 40 lyhyt | SK 50 A = 55 | BT 40 lyhyt | BT 40 lyhyt |
Ulko-⌀ D | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Tuurnan ⌀ d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Muoto | A | ADB | ADB | ADB | AD |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna | Jyrsintuurna | Jyrsintuurna | Jyrsintuurna | Jyrsintuurna |