{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 40 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 40 mm | |
Sovitin | BT 40 lyhyt | |
Standardi | DIN 6358 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 18000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 70 mm | |
Ulko-⌀ D | 70 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 40 | |
Varavääntiörengas nro 309870 | 40 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 40 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 302897 40 | |
EAN / GTIN | 4062406101152 | |
Valmistajan numero | 302897 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kombimallinen jyrsintuurna Muoto A 40 mm
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
76,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
105,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | BT 40 lyhyt | BT 40 lyhyt |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Tuurnan ⌀ d1 | 40 mm | 40 mm |
Varavääntiörengas nro 309870 | 40 | 40 |
Muoto | A | ADB |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 40 | 40 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |