{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 2-20 mm | |
Sovitin | BT 50 A = 100 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 2 mm - 20 mm | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
ER-varakiinnitysmutteri | 32 | |
ER-kiristysavain | 32 | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 302828 32 | |
EAN / GTIN | 4062406100322 | |
Valmistajan numero | 302828 32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-kiristysholkki-istukka Muoto ADB 32
pyynnöstä
Varastossa
98 kappaletta varastossa
142,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa
92,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | BT 50 A = 100 | BT 50lyhyt |
Ulkonema A-mitta | 100 | 80 |
Ulko-⌀ D | 50 | 50 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 2-20 | 2-20 |
Lastuamisstrategia | HSC | HSC |
ER-varakiinnitysmutteri | 32 | 32 |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka |