{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 3-26 mm | |
Sovitin | BT 50 A = 100 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 3 mm - 26 mm | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 63 mm | |
ER-varakiinnitysmutteri | 40 | |
ER-kiristysavain | 40 | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 302828 40 | |
EAN / GTIN | 4062406100339 | |
Valmistajan numero | 302828 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ER-kiristysholkki-istukka Muoto ADB 40
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
145,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
118 kappaletta varastossa
91,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | BT 50 A = 100 | BT 50lyhyt |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Ulkonema A-mitta | 100 | 80 |
Kiinnitysalue | 3 ;26 | 3 ;26 |
Lastuamisstrategia | HSC | HSC |
ER-kiristysavain | 40 | 40 |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka |