{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 1-13 mm | |
Sovitin | BT 50 A = 100 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 1 mm - 13 mm | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 34 mm | |
ER-varakiinnitysmutteri | 20 | |
ER-kiristysavain | 20 | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 302828 20 | |
EAN / GTIN | 4062406100308 | |
Valmistajan numero | 302828 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ER-kiristysholkki-istukka Muoto ADB 20
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
139,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
71,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | BT 50 A = 100 | BT 30 A = 60 |
Ulko-⌀ D | 34 | 34 |
Kiinnitysalue | 1 ;13 | 1 ;13 |
Lastuamisstrategia | HSC | HSC |
ER-varakiinnitysmutteri | 20 | 20 |
ER-kiristysavain | 20 | 20 |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka |