{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 10 mm | |
Sovitin | SK 40 | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | DIN 2080 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Ulkonema A-mitta | 50 mm | |
Ulko-⌀ D | 35 mm | |
Kokonaispituus L | 143 mm | |
kierre M | M16 | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 10 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 302425 10 | |
EAN / GTIN | 4062406110062 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Weldonistukka 10 mm
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
46,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
68,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | SK 40 | SK 50 |
Ulko-⌀ D | 35 | 35 |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 10 | 10 |
Kokonaispituus L | 143 | 190 |
Standardi | DIN 6359 | DIN 6359 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 10 | 10 |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Weldonistukka |