{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 16 mm | |
Sovitin | SK 40 | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | DIN 2080 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Ulkonema A-mitta | 63 mm | |
Ulko-⌀ D | 48 mm | |
Kokonaispituus L | 156 mm | |
kierre M | M16 | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 16 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 302425 16 | |
EAN / GTIN | 4062406110086 | |
Valmistajan numero | 302425 16 |