{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 12 mm | |
Sovitin | SK 40 | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | DIN 2080 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Ulkonema A-mitta | 50 mm | |
Ulko-⌀ D | 42 mm | |
Kokonaispituus L | 143 mm | |
kierre M | M16 | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 12 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 302425 12 | |
EAN / GTIN | 4062406110079 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldonistukka 12 mm
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
46,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
68,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysnormi | DIN 2080 | DIN 2080 |
Ulkonema A-mitta | 50 | 63 |
Ulko-⌀ D | 42 | 42 |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 12 | 12 |
kierre M | M16 | M24 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 | ≤ 3 |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Weldonistukka |