{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | |
Sovitin | SK 40 | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | DIN 2080 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Ulkonema A-mitta | 63 mm | |
Ulko-⌀ D | 52 mm | |
Kokonaispituus L | 156 mm | |
kierre M | M16 | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 20 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 302420 20 | |
EAN / GTIN | 4250122600299 | |
Valmistajan numero | 401.04.20.63 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldon-istukka 20 mm
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
54,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
47,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysnormi | DIN 2080 | DIN 2080 |
Ulkonema A-mitta | 63 | 63 |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 20 | 20 |
kierre M | M16 | M16 |
Standardi | DIN 6359 | DIN 6359 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 | ≤ 3 |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Weldonistukka |