{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 8 mm | |
Sovitin | SK 40 | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | DIN 2080 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Ulkonema A-mitta | 50 mm | |
Ulko-⌀ D | 28 mm | |
Kokonaispituus L | 143 mm | |
kierre M | M16 | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 8 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 302420 8 | |
EAN / GTIN | 4250122600237 | |
Valmistajan numero | 401.04.08.50 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Weldon-istukka, SK 40, Kiinnitys-⌀ D1: 8mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
54,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
47,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysnormi | DIN 2080 | DIN 2080 |
Ulkonema A-mitta | 50 mm | 50 mm |
Ulko-⌀ D | 28 mm | 28 mm |
Kokonaispituus L | 143 mm | 143 mm |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 8 mm | 8 mm |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Weldonistukka |